※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット
トップ工業の ソケットレンチ用ソケット
ソケットレンチ用ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58389134
品番
S-663
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ボルト・ナットを傷めない
12角サーフェイス
呼び寸法(mm)
63
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法L(mm)
76
寸法l(mm)
39
二面幅(mm)
63
穴角
12角
RoHS指令(10物質対応)
対応