※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーコ型シャコ万

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58389213 品番 SC-250
参考基準価格(税別)¥46,250 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

苛酷な使用に耐える

種類シャコ万力 最大口開き(mm)252 アゴの深さ(mm)111 材質(本体)S55C 呼び寸法(mm)250 質量(g)5500 保証荷重(kN)58.8 耐荷重(t)6 トラスコ品番396-2555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-09-15
用途:
溶接作業時に

TOPが一番好きです。抑えの部分がメッキのタイプが多いのですが、そこにスパッタが付きやすくて嫌なのですが、これはスパッタがあまり付かないので気持ちよく使わせて頂いております。締め付け具合もばっちりです。

対象商品:
10078966
2016-01-14
用途:
鉄鋼の支え

一番良いです、価格がホームセンターより少し高いのでもう少し安いとなお良いです

1人が参考にしています
対象商品:
08252011
2017-07-20
用途:
ステンレスのアングル3ミリ厚の締め付け作業に使用。
柚木工房 様

締め付け後ねじの部分戻らないので強度不足が感じられた。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
08251993
2015-03-25
用途:
機械式装置の修理作業時の部品固定

3年ほど使用していますが、全く問題ありません。
しっかりした強度、耐久性があると思います。
今回、買い足し購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
08252011
2014-06-19
用途:
プレス機の熱板と金型を固定する
個人のお客様

同じ形と強度の物を探すのは周りのホームセンターには置いてないので、とても助かります。
使用感は長いこと使っているので、この製品が一番良いとのこと

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする