ハンマードリル用SDSプラスシャンクアダプター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58389441 品番SDS-635
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

SDSシャンクハンマードリルに6.35軸ビットが装着できます。
スライドロック式で、6.35mmの先端工具を、簡単に確実にセットできます。

差込角(mm)6.35(軸ビット) トラスコ品番396-2628 全長(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ハンマードリルは必ず回転モードでご使用下さい。
※先端工具が確実に取付けられているか確認して、作業を行って下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58389441
2021-03-31
用途:
穴開け

中芯がズレててブレる。回転工具として問題外。名のあるメーカーなのに

対象商品:
58389441
2020-08-13
用途:
アンカー打ち作業
建設業・工事業

アンカー打ち込み作業時、ほかの電動ドリルを用意せずに済む
ワンたx父で切り替えできるので使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
58389441
2015-07-24
用途:
SDSドリルを6角軸に変換する
株式会社長谷川商店 様

振動をかけた作業をすると6角軸側がはずれない。ハンマードリルSDS用と謳ってあるのだからこのタイトルをはずすか回転のみの使用と明示すべきだと思う。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。「ハンマードリルは必ず回転モードでご使用下さい。」を注意事項を追記いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品:
58389441
2015-11-30
用途:
ヘッドの変換
トラスティー 様 (建設業・工事業)

金額以上に、重宝です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする