トップ工業
トップ工業の 落下防止用コード
トップ工業の コード 落下防止用
電動ドリル用落下防止コード(ブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58389475
品番
SFC-601S
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
電動工具の落下防止に
耐荷重(kg)
3
自然長(mm)
380
用途
3kg対応落下防止コード
トラスコ品番
407-3673
質量(g)
68
コード径(Φmm)
6
最大長(mm)
830