トップ工業
トップ工業の 落下防止用コード
トップ工業の コード 落下防止用
セーフティコードHi flat
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58389493
品番
SFC-801
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ゴム製セーフティコードでスーッと伸びて、からまない。
強靭なパーツ、摩耗、紫外線に強い被覆素材。
色
青×白
耐荷重(kg)
1
自然長(mm)
550
用途
作業工具の落下防止に・小物紛失防止に
トラスコ品番
395-4226
材質
ポリエステル、ゴム
幅(mm)
(コード)16
質量(g)
47
最大長(mm)
1300