トップ工業
トップ工業の 落下防止用コード
トップ工業の コード 落下防止用
セーフティコードHi slim(青ストライプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58389511
品番
SFC-901
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ゴム製セーフティコード
1kg対応
耐荷重(kg)
1
自然長(mm)
550
用途
作業工具の落下防止に・小物紛失防止に
トラスコ品番
395-4242
質量(g)
48
コード径(Φmm)
4
最大長(mm)
1300