ベルト通し(ベージュ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58389536 品番SFC-B
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

各種落下防止コードの取り付けに

トラスコ品番407-3690 材質ヌメ皮 寸法(mm)92×82 質量(g)29.5 適合ベルト幅(mm)56迄

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58389536
2018-06-17
用途:
産業用電動機器メンテナンス時に使用。

テストハンマーを持ち歩く時用です。工具落下防止用のワイヤーストラップがつながっているときもあります。充電ドライバーをぶら下げたら、強度が心配になったのでヤメました。作業していないときはここに小物用のポーチがぶら下がっているときがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする