トップ工業
トップ工業の ベルト・ベルトサポーター
トップ工業の ベルト通し
ベルト通し(ブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58389545
品番
SFC-BK
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
本革製であらゆるベルトにフィットします。
用途
セーフティコードを腰回りに装着する際に
トラスコ品番
407-3703
材質
豚皮
寸法(mm)
【ベルト通し穴】56×5
色
ブラック
質量(g)
29.5
寸法(縦×横)(mm)
92×82
注意
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。