トップ工業
トップ工業の 落下防止用コード
トップ工業の 接続ワイヤー 落下防止用
工具接続コードロング(黄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58389563
品番
SFC-CLY
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現
ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット
毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
用途
作業工具への落下防止コードの接続に
トラスコ品番
418-6176
全長(mm)
180
色
黄
質量(g)
1.3
使用範囲(mm)
接続工具重量2kg
コード径(Φmm)
1.6