工具接続ワイヤ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番407-3711 注文コード58389597 品番SFC-WL
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品はトラスコ品番・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスワイヤーを使用し強靭

長さ(mm)170 質量(g)4.3 使用荷重(kg)1 コード径(Φmm)1 用途工具に直接接続し、セーフティコードを接続して使用します トラスコ品番407-3711

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58389597
2018-07-17
用途:
道具の落下防止に
その他業種

穴があればどんな道具にもつけられ使いやすい
コストも安く、気軽に使える。
コードの長さにもう少し種類があればなおよい

対象商品:
58389606
2016-08-30
用途:
工具を
前田道路株式会社 様 (建設業・工事業)

高所作業で工具を落とさなくなったので、安全面・経済面で良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする