たて型アルミワイドパイレン

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 58391566 品番 TPW-0832
参考基準価格(税別)¥18,150 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

隙間ゼロの二丁使いが可能です
従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます

質量(g)630 用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利です トラスコ品番404-6668 全長(mm)275 厚さ(先端)19 くわえられる呼び寸法(管)8A〜32A(Φ8〜50mm) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58391575
2021-02-23
用途:
蒸気や水道の配管
株式会社大川食品 様 (製造業)

今までパイプレンチだけでの作業でしたが、このコーナーレンチを使ってからは軽くて食い付きも素晴らしく作業がとっても楽になりました。

2020-11-29
用途:
配管工事

全く管に噛まないで滑ってばっかり。アルミ合金で軽量化というのも売りのようだが軽くもない。ゴミを買った。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする