窓枠などでしたら価格が安めの通常のシリコーンシーラントで問題ありませんが、塗装下地材になる各種建材(金属・窯業系など各種)の補修にはこちらの変成シリコーンシーラントが良いと思います。ですので使い分けています。
次回使用時まで日数が経過する場合、この手の商品の保管は悩ましいところです。塗料でもそうですが、出来る限り直接空気に触れないように、丈夫でしなやかなポリ袋のようなものでこまめにラップ密封するように神経を使っています。この手のコーキングノズルタイプのものは「指サック」が便利だとユーチューブに載ってました。使い捨てなのでコスパは微妙です。
私のような素人は扱えないプロ向け商品です。古壁の隙間うめに購入しましたが、時々ちからが入ったのかニュルニュル大量に出てしまい。床やフチの木に付着すると布で拭いても取れません。床にもヘラにもべったりついて作業が進まず、焦りまくりました。技術がない人が使用すると最悪です
仕事で多用していましたが、3年程度でボロボロになります。
変性シリコンというよりウレタン系のような耐用年数なので、塗装仕上げの下処理等に使用する方がよいと思います。
換気扇の排気ガラリを交換する際に目地の補修に使用しました。ホームセンターで売っているものと同等に使えました。今後外壁の目地補修にも使う予定で、DIYで少量しか使わないのでいつも使い切る前に硬化してしまうのでチューブタイプがあればいいと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
いつもはホームセンターや塗料屋で購入してましたが時間があったためこちらのサイトを見てた所こちらの商品が安くであったため使ってみた所問題なく使えてとても満足してます
変成シリコンでしかもノンブリードということで気に入っています。
全く不満はありませんが、アンバーとギングロ(チャコールブラック)があれば、もうこれしか買わないと思います。よろしくお願いします。
翌日に養生テープがキレイに取れるのであちらこちら
汚れなくてすみました。