MH-W 変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ 58391882 MH-W 変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ 58391882 MH-W 変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ 58391882 MH-W 変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ 58391882 MH-W 変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ 58391882

変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ

(229件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(333mL) 注文コード 58391882 品番 MH-W
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。
低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。

用途
ALC板・サイディング板の目地シール
一般建築物の内装・外装目地のシール
塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール
不揮発分98% 成分酸化チタン(W)、有機スズ化合物 ホワイト タイプ防カビタイプ 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬度25(shoreA) 破断伸度(%)250 比重1.56 引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28 タックフリータイム(分)60 スランプ(mm)0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(1.3MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 229
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
サイディング等その他の亀裂補修
壮瞥のよろず屋 様 (サービス業)

窓枠などでしたら価格が安めの通常のシリコーンシーラントで問題ありませんが、塗装下地材になる各種建材(金属・窯業系など各種)の補修にはこちらの変成シリコーンシーラントが良いと思います。ですので使い分けています。
 次回使用時まで日数が経過する場合、この手の商品の保管は悩ましいところです。塗料でもそうですが、出来る限り直接空気に触れないように、丈夫でしなやかなポリ袋のようなものでこまめにラップ密封するように神経を使っています。この手のコーキングノズルタイプのものは「指サック」が便利だとユーチューブに載ってました。使い捨てなのでコスパは微妙です。

2026-03-11
用途:
古壁の隙間うめ
株式会社モデリング 様 (サービス業)

私のような素人は扱えないプロ向け商品です。古壁の隙間うめに購入しましたが、時々ちからが入ったのかニュルニュル大量に出てしまい。床やフチの木に付着すると布で拭いても取れません。床にもヘラにもべったりついて作業が進まず、焦りまくりました。技術がない人が使用すると最悪です

対象商品:
58391882
2026-02-04
用途:
アスファルトに接着
HPC 様

アスファルトとゴム系物を接着してます 丁度良い接着力です

2025-12-03
用途:
雨漏れ補修
株式会社田原工務店 様 (建設業・工事業)

仕事で多用していましたが、3年程度でボロボロになります。
変性シリコンというよりウレタン系のような耐用年数なので、塗装仕上げの下処理等に使用する方がよいと思います。

3人が参考にしています
2025-09-26
用途:
換気扇ガラリの目地補修

換気扇の排気ガラリを交換する際に目地の補修に使用しました。ホームセンターで売っているものと同等に使えました。今後外壁の目地補修にも使う予定で、DIYで少量しか使わないのでいつも使い切る前に硬化してしまうのでチューブタイプがあればいいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
58391864
2025-06-18
用途:
コーキング
建設業・工事業

いつもはホームセンターや塗料屋で購入してましたが時間があったためこちらのサイトを見てた所こちらの商品が安くであったため使ってみた所問題なく使えてとても満足してます

1人が参考にしています
2025-01-19
用途:
外壁のシーリング

変成シリコンでしかもノンブリードということで気に入っています。
全く不満はありませんが、アンバーとギングロ(チャコールブラック)があれば、もうこれしか買わないと思います。よろしくお願いします。

2人が参考にしています
対象商品:
58391882
2025-04-14
用途:
サイディング
竹井塗装 様 (建設業・工事業)

翌日に養生テープがキレイに取れるのであちらこちら
汚れなくてすみました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
鏡を壁に接着するのに適していますか。
回答:
接着剤ではなくシーリング材であるため、鏡の接着目的の使用出来ません。
2人が参考にしています
2023-10-23
質問:
瓦への糊着性はありますか。
回答:
屋根の温度が100℃近くになるため、瓦の接着剤としてはご使用いただけません。
屋根用高耐久性のシリコン接着剤は、瓦用シリコーンをご利用ください。

セメダイン 瓦用シリコーン
https://www.monotaro.com/g/00369206/
1人が参考にしています
2023-10-23
質問:
速乾タイプのものでしょうか
回答:
速乾タイプではございません。
1人が参考にしています
2023-10-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
塗料の上塗りが可能でしょうか?
回答:
こちらの商品の上から塗装を行うことも可能です。
一般建築用の塗料であれば問題はございません。
もっとも、上記以外の塗料によっては密着性が良くないため、剥がれやすい場合もございます。
4人が参考にしています
2013-11-11

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする