15271 ゼットソーV8寸目 岡田金属工業所(ゼットソー) 58392004 15271 ゼットソーV8寸目 岡田金属工業所(ゼットソー) 58392004 15271 ゼットソーV8寸目 岡田金属工業所(ゼットソー) 58392004

ゼットソーV8寸目

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58392004 品番15271
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

「ゼットソー8寸目」と同じサイズで縦横斜め挽きが可能です。切り口の滑らかさは抜群で、これまで両刃鋸を使用されていた大工・建具職人の方からも好評です。

刃長(mm)250 刃渡り(mm)250 全長(mm)580 ピッチ(mm)1.4 トラスコ品番818-5797 質量(g)179 板厚(mm)0.5 切り幅0.66mm 切り幅(mm)0.66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58392004
2022-02-09
用途:
木工作業時

なかなかの優れモノです。細かな木工作業にピッタリ!。出来ればカバーがあったら良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする