ゼットソー竹挽270替刃

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58392047 品番15021
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。

刃渡り(mm)270 ピッチ(mm)1.75 質量(g)68 板厚(mm)0.66 切り幅(mm)0.96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-04
用途:
竹にはこれ。今まで同様に購入
電気・ガス・熱供給・水道業

今までと同じようにリピート購入継続です。切れ味抜群です。
柄の部分が壊れなければ何度も付け替えて使用しています。

2024-12-11
用途:
竹伐採
高森町役場 様 (その他業種)

竹の玉切りに最高。気持ちよく、きれいに竹が切れます。

対象商品:
58392047
2023-07-24
用途:
竹林の伐採・整備

これまで竹の切断に切れ味の落ちたセットソー265を使用していました。
まずまずの切れ味で特に不満はなかったのですが、竹挽270を使ってみてその切れ味に
驚きました。
切断中に刃が竹に挟まれてしまうこともなく、軽い力で切断でき作業が楽になりました。

対象商品:
58392047
2023-04-04
用途:
敷地内竹の伐採
電気・ガス・熱供給・水道業

とてもよく切れるのでリピーターです。他の商品と比べても切れ味良好で定期的に購入しています。買い足ししています。

対象商品:
58392047
2021-11-26
用途:
敷地内竹の伐採
株式会社ルトレッフル 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

敷地内竹の伐採
リピーターで何度も購入しています。
竹についてはこちら以外のノコギリでは、対応できないくらい気に入っています。

対象商品:
58392047
2020-09-20
用途:
太陽光発電システムに生えてくる竹の伐採
株式会社ルトレッフル 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とてもよく切れます。他の商品と比べても切れ味抜群で定期的に購入しています。柄が1つあれば用が足りますので。刃がだめになったら買い足します。

1人が参考にしています
対象商品:
58392047
2020-03-10
用途:
竹藪の伐採や枯れた竹の廃棄用カット

とてもコスパが良くてリピートしている。長さ270が丁度良い。

対象商品:
58392047
2019-02-25
用途:
竹切り
九州オートモービル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

竹切りに使った、とてもよく切れます。
木材も切れてとても良い!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする