パイプソー240替刃

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード58392056 品番8081
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。

刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番818-5839 質量(g)193 板厚(mm)0.6 切り幅0.93mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58392056
2021-03-23
用途:
配管工事 ほか
建設業・工事業

切断面も気にしないくらいきれいに切断できます。
切れ味が素晴らしいです

対象商品:
58392056
2020-11-19
用途:
竹材の切断
有限会社村川商会 様

仕事で使っています。
価格が手頃で切れ味も良く満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする