15086 ゼットソーハンディ200大工目 岡田金属工業所(ゼットソー) 58392101 15086 ゼットソーハンディ200大工目 岡田金属工業所(ゼットソー) 58392101 15086 ゼットソーハンディ200大工目 岡田金属工業所(ゼットソー) 58392101

ゼットソーハンディ200大工目

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58392101 品番15086
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーV265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。

刃長(mm)200 刃渡り(mm)200 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.75 トラスコ品番818-5773 質量(g)145 板厚(mm)0.5 切り幅0.7mm 切り幅(mm)0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58392101
2023-12-02
用途:
DIY 使用
製造業

小さい木片を切るのにちょうどいいサイズで、文句なしの切れ味です。

対象商品:
58392101
2021-06-26
用途:
薄板加工に

ベニヤ2〜4mm程度の薄板加工時、丸鋸ではどうしてもバリがでてしまう場合に使用します。なんら問題なしで手ごろなサイズ感が良い。

対象商品:
58392101
2017-03-22
用途:
木工作品の製作

これまで他のメーカーの鋸を使ってましたが、超メジャーなゼットソーをはじめて使ってみました。とにかく、刃がへたってこないうちは感動するくらいよく切れる。
耐久性はそこそこなのである程度の本数を切ったらはやめに替刃を使った方がいいです。切り口も綺麗で、今はこれ以外考えられない。

対象商品:
58392101
2015-06-09
用途:
木材の切断

使いやすい。よく切れる。値段も安いし言うことなし。

対象商品:
58392101
2015-04-08
用途:
たるき、小割切り

よく切れる。軽くて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする