300柄

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58392196 品番15991
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、V8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、V265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300 トラスコ品番818-5757 形状棒形 質量(g)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58392196
2022-09-09
用途:
宿舎の植木枝の剪定
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

刃の部分と別れるため、別々に購入しています。
枝切作業にとても使いやすく、重宝しています。
刃を2〜3回交換に、柄は1回で十分耐えられ、耐久性も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする