ピストル265柄

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58392214 品番15996
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、V8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、V265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300 トラスコ品番818-5758 形状ピストル形 質量(g)101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
庭垣根等の選定作業
農・林・水産業

丈夫で長持ち、それと使い勝手がよく、とても満足です。
木製のストレートタイプの持ち手は、脚立等の作業では何かと使い勝手が
悪いようです。

対象商品:
58392214
2018-03-12
用途:
パイプや竹の切断
運輸・通信業

これまで両手使いの一般的なものを使っていましたが、パイプや竹の切断など、片手で材料を保持しながら切断する場合にとても使いやすいです。
試しに買ってみましたが、期待以上で買って良かった!と思う商品でした。

対象商品:
58392214
2019-12-29
用途:
パイプソーに流用 グレードアップ

同じゼットソーの【パイプソー300】の柄が気に入ったので、
形状が同じで色違いの【ピストル265】用柄を購入し、
標準型パイプソーの貧弱で握り心地の悪い柄と取り換えました。

ただ、刃を組み付けるときに、手で押し込もうとしても上手くいかず、
作業台に打ち付ける事で勢いを利用して嵌め込んでやらないと入っていかない。
この作業法は、刃と柄がセットの完成品のパッケージには説明書きが付いていますが、
こちらの柄単体販売品にはなんの説明も無いので不親切だと思います。

あと、カラーバリエーションをもっと増やしてほしい。

対象商品:
58392214
2017-10-05
用途:
木材の切断

軽くて手になじむ形だし、引いたときに手にひっかかるので、握る力が少なくてすむので、とても良いです。

対象商品:
58392214
2017-08-10
用途:
木材の工作
アズマ金型 様

握りやすくて良い。片手で作業できるので使い勝手が良い。

対象商品:
58392214
2016-11-14
用途:
樹木剪定
建設業・工事業

柄の下の方が引っかかる形状をしているので、落としにくく使い易いと思います。

対象商品:
58392214
2015-04-05
用途:
切断

握りやすい。だから使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする