パイプソー240青柄

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58392266 品番8996
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、V8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、V265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300 トラスコ品番818-5761 形状ピストル形 質量(g)83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58392266
2020-08-19
用途:
果樹の剪定に
青森リンゴ農園 様 (農・林・水産業)

天寿デフォの黄色い柄だと周りの人と同じで個性がない!と思ってたのは自分だけじゃないはず。こちらの岡田金属さんのパイプソーシリーズ(青・黄緑・赤・黒)は、天寿はもちろん丸源大地もセット可能です。天寿のプラ鞘にもきちんと収まります。濃い緑色と、女性用にピンクなんかも出してくれたら絶対買います!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする