20103 レシプロソーブレード 岡田金属工業所(ゼットソー) 58392397 20103 レシプロソーブレード 岡田金属工業所(ゼットソー) 58392397 20103 レシプロソーブレード 岡田金属工業所(ゼットソー) 58392397

レシプロソーブレード

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58392397 品番 20103
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
刃渡り(mm)210 トラスコ品番818-4568 質量(g)41 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.9

商品説明動画

ゼットソーレシプロ枝切り用210P3.0
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58392397
2022-10-19
用途:
庭木の枝切り。
金融・保険業

他のレシプロソーより容易に枝等を切断でき、切れ味の良い時間が長く続きます。

対象商品:
58392397
2021-08-13
用途:
樹木の剪定、伐採
製造業

枝切り用に他のやつも使ってみたけど、やはりこれが1番切れ味が良い。

対象商品:
58392397
2021-03-15
用途:
庭の植木の剪定

ホーセンターで似たようなものを、かってみたが、やはりこれが一番よく切れる。

対象商品:
58392406
2019-11-10
用途:
竹林の間引き伐採に使用。

直径20センチの孟宗竹も苦も無く切れますので常備品です。しなやかさも持ち合わせており、切断箇所に挟まって曲がっても折れることがないので安全に使えます。

対象商品:
58392397
2019-01-04
用途:
園芸用
その他業種

電動鋸に使用。
慣れてくると、対象物に刃をあてる位置、
押さえの力加減、刻一刻と変化するタイミングがつかめてきます。
無理をしないこと、それがバッテリーの持ち、刃の寿命も延ばせます。

対象商品:
58392406
2018-02-23
用途:
竹の伐採
サービス業

マキタのブレードソーに接続して使用してます。
細めの女竹での使用はあまり使えないですが、孟宗竹のような太めの竹ではバシバシと切れて、大活躍しています。

対象商品:
58392397
2016-04-20
用途:
山林の整備
農・林・水産業

竹用と枝切り用を同時購入。孟宗竹と雑木の混在する場所での利用。枝切り用で竹を切っても、そん色ない。逆に竹用で雑木は劣ります。枝切り用で十分かと。切れ味はいいです。残念なのは、耐空性(強度)。刃がかむと、付け根で折れてしまった。もう少し強度がほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
58392406
2014-12-16
用途:
竹林の伐採その他
三重再生会 様

切れ味の良さは特筆もの。
最初の食いつきも良く、こんなに簡単に切れるものなのかと感動した。
ピッチが絶妙で、シャリシャリとした切れ味は竹切り用と謳うだけあって最適化された仕様のたまものか。
刃の硬さを感じる切れ方で、噛み込みも無く、ストレス無く切れていく様はよくよく研究されていると感じる。
刃のしなりが竹の根を切る際にとても都合が良く、単純な姿勢で切れない場合も作業を容易にしてくれる。
調子に乗って無理をすると折れてしまうが普通に使えば結構長持ちする。
しかし、刃が欠けてしまうことがあり、一箇所でも欠けると数箇所欠ける場合があり使えなくなることもある。
生木や木材用と違って切れ味が落ちるのではなく、駄目になる時は刃が欠けて一気に終了となるので要注意。
慎重な使用を心がけてガサツに扱わないことです、丁寧に用いていれば結構な本数を切ってくれます。
まとめ買いで安いパックでも組んでくれるとありがたいのですがどうなんでしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする