ライフソークラフト145替刃

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58392537 品番30024
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。

刃渡り(mm)150 ピッチ(mm)1.2 トラスコ品番818-5818 質量(g)23 刃長(mm)150 板厚(mm)0.4 切り幅(mm)0.4

商品説明動画

ライフソークラフト145 紹介ビデオ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58392537
2021-05-08
用途:
予備の替え刃として購入

新しい刃に交換する度に、「丁寧に使おう」と心で思うのですが、毎度乱暴に扱ってしまいます。「今度こそは慎重に」と思いながらも予備の替え刃を購入しておきました。

対象商品:
58392537
2018-06-12
用途:
替刃として
有限会社本田商店 様 (その他業種)

ライフソーはダボ切りに重宝してます。

近場のホームセンターは本体あれど替刃なしで困っていたところです。助かりました。

対象商品:
58392537
2018-02-16
用途:
ダボ切り

アサリが無い為、厚みが無く切れ味も良いです。ダボ切りには欠かせません

対象商品:
58392537
2018-01-04
用途:
木工細工

いつも使っているライフソーですが、替え刃はここが安いです。何枚あってもいいので、メモしておいてついで買いです。切り口きれいですよ。

対象商品:
58392537
2017-01-05
用途:
木工に使用。

アサリ無しの鋸刃は本当に便利です。替え刃式ではない物も有りますが、個人的に堅木を多く使用するため、破損する確率が高いのでこちらの方が良いです。

対象商品:
58392537
2014-03-11
用途:
埋木の切断

切れ味も良く、使いやすく優れモノです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする