替刃式スクレーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58392564 品番30151
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ケレン作業・壁落とし・コンクリート・タイル・船底の貝等の付着物の除去などに最適。刃の固定方法はライフソーシリーズと共通で、ネジ式で安全かつ簡単です。この刃には、ライフソーシリーズの各柄が取り付けられ、柄にはライフソーシリーズの各刃を取り付けられます。

刃幅(mm)90 トラスコ品番798-2518 全長(mm)1030 質量(g)616 板厚(mm)0.9 適合替刃30350、30351、30352

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:403

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする