画像準備中

デニムカーゴパンツ (裾上げ)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58392608 品番6719 取寄
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
仕様後ろポケット、カーゴポケット、11オンスデニム 種別カーゴパンツ ネイビー サイズ(cm)79 混率(%)綿100 股下(cm)78 胴囲(cm)79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58392608
2017-12-09
用途:
農作業等
農・林・水産業

日常用に着用してもぜんぜんOKです、裾上げも依頼したので少し時間がかかりましたが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする