ゼットソー剪定 みかん210本体

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58392695 品番15274
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

太い枝の剪定作業がしやすく、コンパクトで混みあった場所の剪定作業に向いています。みかん農家におすすめです。

刃渡り(mm)210 トラスコ品番798-2011 質量(g)197 ピッチ(mm)3.0 板厚(mm)0.70 仕上無電解ニッケルリンメッキ 切り幅0.90mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58392695
2023-02-10
用途:
みかんの剪定作業
農・林・水産業

5,6千円の手作り目立て可能な鋸に負けない切れ味で半分の価格、替え刃交換まで何年もつか、薄いので曲がらないかな?

対象商品:
58392695
2022-06-18
用途:
高木剪定
イグロスデザイン 様 (製造業)

とにかく無理なくスムーズに切れます。大量に混み合った脇枝部分もノコ刃の先端部分で綺麗に刃が入り、使いやすいです。

対象商品:
58392695
2021-11-10
用途:
柑橘類の剪定
農・林・水産業

切れ味、”抜群”言うことナシ。替刃の価格もお手頃で気安く交換できる。
使用後はスプレー式潤滑剤を噴霧すれば切味も長持ち。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする