15275 ゼットソー剪定 みかん210替刃 岡田金属工業所 58392704

15275 ゼットソー剪定 みかん210替刃 岡田金属工業所 58392704
15275 ゼットソー剪定 みかん210替刃 岡田金属工業所 58392704

ゼットソー剪定 みかん210替刃

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード58392704品番15275
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

太い枝の剪定作業がしやすく、コンパクトで混みあった場所の剪定作業に向いています。みかん農家におすすめです。

刃渡り(mm)210ピッチ(mm)3.0トラスコ品番798-2020質量(g)37板厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58392704
2021-04-27
用途: 木の剪定
農・林・水産業

お気に入り品です。工具なしで交換できるのがいい、価格も安いです。でも刃が薄く曲がりやすく折れやすいのがネック。コスパがよく気持ちよく交換できるのがいいですね。

対象商品 : 58392704
2018-10-22
用途: ミカンの木の剪定
農・林・水産業

切れ味が長く続く、時々<crc>で刃目を掃除すると更によい。
切れ味爽快!!

対象商品 : 58392704
2016-11-22
用途: 選定作業
農・林・水産業

切れる、安い、軽い、の3拍子の優れもの。ご婦人でも楽に切り落とせます。

対象商品 : 58392704
2017-01-27
用途: 剪定
農・林・水産業

値段の高い剪定鋸と比べても、使い勝手の良いお気に入りの商品です。最近これしか使っていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする