ゼットソー剪定 梅210本体

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58392713 品番15276
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

太い枝の剪定作業がしやすく、切り口もきれいです。コンパクトで携帯性に優れ、先が細いので隙間に入りやすい形状です。

刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)3.0 トラスコ品番798-2038 質量(g)197 板厚(mm)0.9 仕上無電解ニッケルリンメッキ 切り幅0.9mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58392713
2023-10-03
用途:
木の枝の剪定
公立大学法人横浜市立大学 様 (教育・研究機関)

軽くて力を入れやすい。切れ味は十分。ケースが付属されていてベルトに装着できる。

対象商品:
58392713
2015-08-15
用途:
畑でのさまざまな剪定作業に使用します。
農・林・水産業

グリップ部分が木製のものがあったらいいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする