US303320-EIAJ-2 ACアダプター USシリーズ ユニファイブ 58392941

US303320-EIAJ-2 ACアダプター USシリーズ ユニファイブ 58392941 US303320-EIAJ-2 ACアダプター USシリーズ ユニファイブ 58392941 US303320-EIAJ-2 ACアダプター USシリーズ ユニファイブ 58392941

ACアダプター USシリーズ

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58392941 品番US303320-EIAJ-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
種別EIAJ-2 プラグ(DC側)PL04B プラグタイプセンタープラス(+) ACアダプタ(定格入力)90〜264V 出力3.3V-2.0A 寸法A(mm)4.0 寸法B(mm)1.7 寸法C(mm)9.5 ケーブル長(m)約1.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58392993
2021-05-13
用途:
Wi-Fiルーター用電源
その他業種

NECのアダプタ電源 AL1-004413-001(2AAJ011F 1)の代替え品として購入しました。正常に機能してWi-Fiルーターが使えるようになりました。フリー電源なので安心して海外出張でも使用できるのでら追加購入したいとおもいます。

対象商品:
58392993
2020-07-27
用途:
盤内のリレー電源用に使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

メーカーに信頼性が有り、安心して使用出来ます。頻繁に出ないモノなのでWEBで小口で購入出来るのは助かります。

対象商品:
58392984
2020-02-17
用途:
アダプターの補充
飲食業

他店のものはアダプターの付け根のところが壊れやすい。本品はアダプターが軽くて壊れにくいのではないか

対象商品:
58392941
2020-02-17
用途:
ガスコンロ点火用
サービス業

ガスコンロの点火用電池がすぐ電池切れになるので、コネクタを切って電池ボックスの端子に直結。電池交換の手間がなくなり快適。

対象商品:
58392993
2019-10-14
用途:
卓上LEDライトの電源
製造業

以前に使っていたACアダプタが音鳴りするようになりました。
電源電圧、プラグ形状を確認して本製品を購入し、交換しました。
音鳴りすることなく、動作しています。
もう少し価格が下がる事を期待します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
58392957
2019-02-21
用途:
バッファロー製無線LAN親機用に

WHR-HP-Gのアダプタが紛失した為に購入。純正は5V2.3Aだが流用可。特に不具合なく使用可能、プラグの種類には注意が必要。ユニファイブはアダプタのサードメーカーとしては優秀、規格別で種類が豊富なうえに安価で非常に助かる。

対象商品:
58392993
2018-10-02
用途:
無線LANアダプタ電源用
萌星エンジニアリング株式会社 様

NEC Aterm WG1200HP2に使用しました。付属品アダプタをAC100Vコンセントと思わせたAC200Vに挿してボンッ!吹っ飛ばしてしまったので代替です。問題なく正常に使えています。

対象商品:
58393133
2018-09-16
用途:
録画用ハードディスクの電源用(家庭)
エムズ調査 様 (サービス業)

良いと思います。付属品が3〜4年で壊れましたので 量販店で探しましたが分からず
モノタロウのカタログに載ってたので注文した次第です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする