商品画像1

DR-55 オフセットラチェットセット(薄型) エンジニア 58393632 DR-55 オフセットラチェットセット(薄型) エンジニア 58393632 DR-55 オフセットラチェットセット(薄型) エンジニア 58393632 DR-55 オフセットラチェットセット(薄型) エンジニア 58393632

オフセットラチェットセット(薄型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58393632 品番DR-55
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

先端極薄の22mmで狭い隙間にも対応します。
オフセットラチェットで使用頻度の高いプラス/マイナスビットをセットしています。
早回し機構付です。

全長(mm)111 質量(g)80 刃先マグネットなし 用途狭いスペースでの作業に威力を発揮します。 トラスコ品番406-6421 セット内容ビットサイズ/#1(1本)、ビットサイズ/#2(2本)、ビットサイズ/#3(1本)、ビットサイズ/-6(1本) 取付高(mm)22 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

オフセットラチェットセット(薄型)/DR-55【エンジニア】

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58393632
2014-10-02
用途:
狭い隙間のネジを取る時や締めるとき

ちょっと力をいれづらいかな。でも狭い隙間は何でもオッケーだから心強いな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする