PAS-33 ピン抜き工具 エンジニア 58393876

商品画像1

PAS-33 ピン抜き工具 エンジニア 58393876
PAS-33 ピン抜き工具 エンジニア 58393876
PAS-33 ピン抜き工具 エンジニア 58393876
PAS-33 ピン抜き工具 エンジニア 58393876
PAS-33 ピン抜き工具 エンジニア 58393876

ピン抜き工具

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
スリーブ外径(Φmm)3.6
内容量1本注文コード58393876品番PAS-33
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。

用途コネクタのピン外しに。トラスコ品番407-3843材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20スリーブ外径(Φmm)3.6スリーブ内径(Φmm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ピン抜き工具/PAS-30~34 使用方法
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58393867
2022-03-16
用途: Molex のピン抜き
サービス業

オスメス対応可能ですがノギスで測った寸法より一回り大きめで注文しないとぴったりの寸法では入らないことが有ります。抜くときのピンを押すのにコツと力が必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 58393842
2018-02-22
用途: 完成品の修正・手直し作業
製造業

やはり専用工具の違いがよくわかりました。素晴らしい

1が参考にしています
対象商品 : 58393842
2017-05-08
用途: 家庭、農機具用
農・林・水産業

農機具用電気配線コネクターの劣化交換に活用。
使い易く良かった。ただ、もう少し低価格だったら、なお、良かった。

対象商品 : 58393885
2017-05-14
用途: アマチュア無線機器のコネクタメンテナンス時

アマチュア無線機器のコネクタメンテナンスに十分機能を発揮しています。

対象商品 : 58393842
2016-11-06
用途: バイクメンテナンス

ストレート部が長く、広範のメーカー端子に使えると思い購入しました。
対応長さを確認出来なかった事もあり、抜きたい端子では長さに対応出来ず、使えませんでした。
せっかく外径部がストレートなのに内部の深さが浅いのはとても残念。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする