商品画像1

TWS-05 ソケットレンチセット エンジニア 58394183 TWS-05 ソケットレンチセット エンジニア 58394183 TWS-05 ソケットレンチセット エンジニア 58394183

ソケットレンチセット

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58394183 品番 TWS-05
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。

セット内容
ソケット6.3(1/4''):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、13
ソケット12.7(1/2''):10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32
プラグ用ソケット:対辺21
ヘックスビット:3、4、5、6、7、8
六角レンチ:1.5、2、2.5
プラスビット:#1, #2, #3
マイナスビット:4、5.5、7
ドライバーハンドル
ラチェットハンドル:125mm、300mm
延長シャフト:100mm、125mm、250mm
T型スライドハンドル:115mm、300mm
ユニバーサルジョイント:35mm、70mm
ビットアダプター:25mm、30mm
スチールケース:450×200×55mm
用途
六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。
手が入りにくい作業場所に便利です。
質量(kg)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58394156
2021-11-21
用途:
衛生周り作業
医療・福祉・介護関連業

周囲に干渉しない小型のソケットレンチセット(6.35sq)を探したところ、この商品に辿りつきました。水栓固定用ナット13mmにも使える、ハンドルや延長シャフトも豊富なのでこれにしました。
ソケットとボルト頭が噛むと、外すときにソケットがハンドルから抜けて残りますが、6.35sqなので仕方がないと思います。押しボタンでリリースするタイプだと良いかもしれませんが、頭が大きくなるよりは現状の方がよいです。

対象商品:
58394156
2020-01-28
用途:
バイク整備
ホリイサービス 様

エンジンボルト等で使用する際、ある程度精度の高い日本製ソケットを使いたいと思い購入。本来ならばKTC等を買えば間違いないのですが、値段がかなり違ってくるのでプロでなければ十分ではないでしょうか。
精度は良いと思います。松竹梅の竹程度のソケットをお探しの方にはお勧めです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする