商品画像1
エンジニア
エンジニアの 制電手袋(弱電・半導体作業)
エンジニアの ナイロン手袋
導電性手袋(フィンガーコート)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
58394253
品番
ZC-44
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
サイズ
S
材質
繊維:ナイロン90%・アクリル10%
色
グレー
質量(g)
14.5
入数(双)
1
機能
導電性
全長(cm)
18.5
中指長(cm)
6.7
材質(すべり止め)
ポリウレタン
コーティング
指先コート
材質(繊維部)
ナイロン90%、アクリル10%
材質(樹脂部)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
15.5
手の平幅(cm)
7.7
表面抵抗(Ω)
1×105〜106
RoHS指令(10物質対応)
対応