商品画像1

導電性手袋(フィンガーコート)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 58394262 品番 ZC-45
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
サイズM 材質繊維:ナイロン90%・アクリル10% グレー 質量(g)17 入数(双)1 機能導電性 全長(cm)19 中指長(cm)7 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング指先コート 材質(繊維部)ナイロン90%、アクリル10% 材質(樹脂部)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)18 手の平幅(cm)9 表面抵抗(Ω)1×105〜106 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする