商品画像1
エンジニア
エンジニアの 制電手袋(弱電・半導体作業)
エンジニアの ナイロン手袋
導電性手袋(パームコート)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
58394296
品番
ZC-48
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サイズ
M
仕様
パームコート
質量(g)
19
入数(双)
1
機能
導電性
材質(すべり止め)
ポリウレタン
材質(手袋)
ナイロン90%、アクリル10%
コーティング
手の平コート
RoHS指令(10物質対応)
対応