商品画像1

ZC-51 帯電防止手袋(フィンガーコート) エンジニア 58394323 ZC-51 帯電防止手袋(フィンガーコート) エンジニア 58394323 ZC-51 帯電防止手袋(フィンガーコート) エンジニア 58394323 ZC-51 帯電防止手袋(フィンガーコート) エンジニア 58394323 ZC-51 帯電防止手袋(フィンガーコート) エンジニア 58394323 ZC-51 帯電防止手袋(フィンガーコート) エンジニア 58394323

帯電防止手袋(フィンガーコート)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 58394323 品番 ZC-51
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
サイズS 材質繊維:ナイロン75%・アクリル25% グレー 質量(g)15 入数(双)1 機能帯電防止 全長(cm)19 中指長(cm)6.7 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング指先コート 材質(繊維部)ナイロン75%、アクリル25% 材質(樹脂部)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)15.5 手の平幅(cm)8 表面抵抗(Ω)1×106〜108 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58394332
2017-08-28
用途:
PC換装
製造業

効果はバッチシでした。(静電気の力で)触ると止まる扇風機があるのですが、この手袋を付けたら反応しなくなりました。
指1本で止まってたのが、全部の指を強く押しつけてようやく止まる感じ。他の静電気対策手袋だと全く効果なかったのに。
※ただし、8回で破れが発生しました。4回洗濯したとはいえ。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする