商品画像1
エンジニア
エンジニアの 制電手袋(弱電・半導体作業)
エンジニアの ナイロン手袋
帯電防止手袋(パームコート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
58394357
品番
ZC-54
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
サイズ
S
仕様
パームコート
材質
繊維:ナイロン75%・アクリル25%
色
グレー
質量(g)
16.5
入数(双)
1
機能
帯電防止
全長(cm)
21
中指長(cm)
6.7
材質(すべり止め)
ポリウレタン
材質(手袋)
ナイロン75% アクリル25%
コーティング
手の平コート
手のひらまわり(cm)
16
手の平幅(cm)
8
表面抵抗(Ω)
1×106〜108
RoHS指令(10物質対応)
対応