曜日別特売
2550 2550 ツートーンベーシック長袖ツナギ服(年間用) DON(ヤマタカ) 58394411

 

2550 2550 ツートーンベーシック長袖ツナギ服(年間用) DON(ヤマタカ) 58394411
2550 2550 ツートーンベーシック長袖ツナギ服(年間用) DON(ヤマタカ) 58394411

2550 ツートーンベーシック長袖ツナギ服(年間用)

(11件のレビュー)
4日以内出荷返品不可名入れ可裾上げ可メーカー直送4日以内出荷とは
ネイビー
サイズM
ウエスト(cm)94
内容量1着注文コード58394411品番2550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,558
販売価格(税別)
7,780

ツートーンのベーシックシルエット。
胸ポケットはファスナー+フラップで、落ちない・傷付けない!
腰の蛇腹で突っ張りをなくすアコーディオンバック。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ネイビーサイズM仕様胸ファスナーポケット、フラップ・袖口マジックテープ、ペン差し、左右カーゴポケット、ナイロンファスナー、脇ゴム、背中ノーフォーク種別長袖つなぎ厚さ中肉混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)72ウエスト(cm)94背丈(cm)50肩幅(cm)48袖丈(cm)56質量(g/m2)190バスト(cm)114適応身長(cm)165~170生地ツイル色番2股ぐり(cm)28名入れ裾上げ袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58394567
2022-10-22
用途: 農業機械の操縦及びメンテナンス等
製造業

貴社取扱いの他メーカ製品より同じSサイズでウエストサイズだけが小さくて、着るのが困難であり 交換もできないとの対応で極めて不満である。

対象商品 : 58394515
2019-10-10
用途: 自動車修理点検
昭和梱包株式会社

通気性が良く、作業しやすい。
生地が丈夫で、洗濯しても傷まないのが嬉しいです。

対象商品 : 58394411
2016-06-14
用途: 塗装作業時
クリフハウス・柳田旅館

街中で着て歩いてもお洒落な作業着で十分満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 58394436
2015-04-18
用途: 自動車整備

以前、「165センチ、60キロ、LLサイズを注文して、それでもスッキリシルエット」つまり、細めに作られているとレビューしたにも関わらず、小さいと不満を投稿している人がいるので、再投稿。
ここに表示されている寸法は「製品寸法」です。
他のダブっとした印象の製品と、寸法を比較してみれば、細めに作られていることはすぐわかりました。ので、TシャツがLサイズの彼にLLサイズを購入。LLサイズということは、比例して、長さが長くなるので、裾上げを追加しました。
冬は、この下に厚手のものを着るので、3Lのほうがいいか?と本人に聞いたところ、LLサイズでよいと返事。
60キロですので、細身ですので、大丈夫のようです。
少しお値段張りますが、痩せ型の人にはおすすめです。
生地は化繊が少し入っているので、綿100%より軽い着心地。
なにより、ツートンがカッコいいです。

対象商品 : 58394515
2015-05-22
用途: 自動車整備

他の方のレビューでサイズが表示より小さいとのことだったので、適応身長175~180のLLサイズを裾上げなどはせず購入しましたが、171cmの私でちょっと窮屈で肩がこりそうな感じでした。脱いだり着たりするときは特に疲れます。
もし、次回購入するときは、もうワンサイズ大きい3Lを購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 58394497
2014-03-18
用途: 工房作業及びプライベート
ガラスアート工房 フェリックス

屋外での使用はまだ少し寒いのですが、屋内の作業は最高です。
また、注文したいと考えます。

対象商品 : 58394594
2014-10-06
用途: 自動車整備 庭の手入れ
株式会社セルフファクトリー

サイズ表と他の人のレビューを参考に買ったが、あまりにも小さく常に股が食い込んでくる。背中の曲がった老人の姿勢でないと窮屈。
LLを買いました。
165cm、60kgの方がLLでスッキリシルエット。
168cm、ウエスト86cmの方が(どのサイズを買ったか書いていないけど)ワンサイズ上が良かった。
と、あったので174cm、ウエスト86cmの私は適応身長175-180cmのLLをオーダー。裾上げは10cmカットの68cm。
まず、裾を10cm切る、と言うことはどうやらそのまま適応身長165-170cmと思ってよさそう。(なのでまず、ここで私の失敗1)
ウエストは102cm、と書いてあるが私でも限界ギリギリ。まあ87cmといったところか。(15cm引いて表示してほしい)
背丈52cmはウエストラインのところからの寸法。たしかにその通り。でも一番に書いたように短すぎ。
肩幅52cmは私には小さすぎ。(私の肩幅は並の人よりかなり広めなので仕方が無いけど。)
袖丈60cm。バッチリ。(でも適応慎重175cm-180cmなので、それでバッチリはすこし短めに作ってあるのでは?)
バスト122cm。これも私には小さすぎ。でも私の胸囲は105cmなんだけど。(ここも15cm引いて表示すべき。絶対120cmの人は入らない)
と表示よりも1サイズ大きめを注文したにもかかわらず、とても小さな物が来ました。
生地の具合など良いので、もう一度サイズを上げて注文してみます。(ダブっとしたつなぎは嫌いなので)
ただ、このサイズでは絶対二度と注文しません。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 58394436
2013-10-03
用途: 自動車整備

身長165センチ、60キロ、LLサイズをすそ上げ注文しました。
それでもスッキリシルエットです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする