取替え式防じんマスク 1021RX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58394646 品番1021RX-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

顔の大きさにかかわらず1つのサイズでほとんどの人が良いフィットとソフトな装着感を得られる面体です。
肌に刺激が少なく、肌荒れしにくいシリコーン素材を使用。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。
マスクがずれにくい4点式しめひも採用。

種別取替式防じん 適合しめひもタイプ:XRB、排気弁 T-6K 区分RL2 質量(g)173以下 吸気抵抗(Pa)80以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 国家検定合格番号第TM546号 排気抵抗(Pa)52以下 材質(面体)シリコーン 指定防護係数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする