※使用例

布帽子取付形保護メガネ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 タイプひさしが平らな布帽子用 注文コード58394716 品番HS-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

上下自在形、ひさし差し込み式。
ニュープラ平面カーブ、スライド前後調整式。

レンズ色クリア 材質(レンズ)アクリル 形状一眼型(帽子取付用) 厚さ(mm)1 寸法(mm)70×210 質量(g)32 タイプひさしが平らな布帽子用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58394725
2018-03-20
用途:
機械作業する時
製造業

機械作業時に保護メガネをする規則なのですが、直接かける事をイヤがる従業員も多く帽子につけれるメガネの中でも軽くて、従業員たちに好評です。

2人が参考にしています
対象商品:
58394725
2016-06-24
用途:
グラインダー使用時
アークハリマ株式会社 様

早く届きました!!帽子に取付けられるので
使い安いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする