※使用例

HS-4 布帽子取付形保護メガネ トーアボージン 58394725 HS-4 布帽子取付形保護メガネ トーアボージン 58394725

布帽子取付形保護メガネ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプひさしがカーブ付きの布帽子用 注文コード58394725 品番HS-4
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

上下自在形、ひさし差し込み式。
ニュープラ平面カーブ、スライド前後調整式。

レンズ色クリア 材質(レンズ)アクリル 形状一眼型(帽子取付用) 厚さ(mm)1 寸法(mm)70×240 質量(g)30 タイプひさしがカーブ付きの布帽子用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58394725
2018-03-20
用途:
機械作業する時
製造業

機械作業時に保護メガネをする規則なのですが、直接かける事をイヤがる従業員も多く帽子につけれるメガネの中でも軽くて、従業員たちに好評です。

2人が参考にしています
対象商品:
58394725
2016-06-24
用途:
グラインダー使用時
アークハリマ株式会社 様

早く届きました!!帽子に取付けられるので
使い安いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする