トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 2眼型 メガネ
マスク専用中型アイカップフレーム
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58394734
品番
UL-200 TBPC
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
業界唯一のマスク専用形保護メガネ。
JIS規格品。
マスク専用中型愛冠フレーム。
テンプルパタパタ防止。
キューブ形サイド付き。
男女兼用。
形状
二眼型
機能
マスク併用可
質量(g)
37
規格
JIS規格品
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラウン
材質(レンズ)
ポリカーボネート