12-KM-257 Kansai Uniform KM-257 半袖ツナギ服 AUTO-BI(山田辰) 58396511 12-KM-257 Kansai Uniform KM-257 半袖ツナギ服 AUTO-BI(山田辰) 58396511 12-KM-257 Kansai Uniform KM-257 半袖ツナギ服 AUTO-BI(山田辰) 58396511 12-KM-257 Kansai Uniform KM-257 半袖ツナギ服 AUTO-BI(山田辰) 58396511 12-KM-257 Kansai Uniform KM-257 半袖ツナギ服 AUTO-BI(山田辰) 58396511 12-KM-257 Kansai Uniform KM-257 半袖ツナギ服 AUTO-BI(山田辰) 58396511

Kansai Uniform KM-257 半袖ツナギ服

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可裾上げ可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58396511 品番 12-KM-257
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990

山本寛斎デザインのKansai:Uniform。
斬新なカラーラインが人気。
横ストレッチで動きやすく、機能性も高い。
スマートなデザインのツナギ服です。
膝部には強度を増すために、生地を二重にしてありますので、破れにくくなっています。
腰脇部にはウエストのサイズを自由に調節できる大型のマジックテープを採用。
ヒップには容量たっぷりの大型ポケットを採用。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
マリンブルー サイズS 仕様YKKファスナー使用、胸ポケットフラップ・腰帯脇尾錠・帯持出し/マジックテープ、フロントコイルファスナー(金属スライダー)、ペン差し/左袖、パンツ部1タック 種別半袖つなぎ 材質(ファスナー)金属 質量(kg)約0.55(LLサイズ) 厚さ薄手 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル55、綿45 股下(cm)74 ウエスト(cm)90 肩幅(cm)48 袖丈(cm)23 質量(g/m2)160 適応身長(cm)157-162 生地横ストレッチ・国内素材 色番MB 生地性能帯電防止 名入れ 裾上げ 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58396746
2020-09-26
用途:
趣味の車いじり
その他業種

薄地で暑い中もまぁまぁ快適にいけそうです。車いじりするのに金属のリベットやボタンは傷の心配しながらの作業になりますが、この商品はそれも全部ベルクロで心配なし。やっぱり日本人用の方が日本人の体形には合うのかもなぁ・・・と、思い直した商品でした^^;

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする