富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の 面取りカッター
富士元工業の カッター(カウンターシンク)
ヤングメン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58405864
品番
BNK4558T
参考基準価格(税別)
¥50,350
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
全長(mm)
120
刃数
3
先端角(°)
45
シャンク径(mm)
32
切刃形状
3枚刃
刃径(Φmm)
23.8〜58.2
材質
鋼
トラスコ品番
447-0745
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)
800
シャンク長(mm)
80
適合チップ
TNEX270412、TNMX270412
首下長(mm)
40
最大面取径(Φmm)
Φ58.2