バイテンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58405882 品番 BTD32
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。

刃径(mm)28〜133 刃数1 全長(mm)130.2 材質 トラスコ品番447-0770 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(kg)1 面取能力Φ28〜133mm 首下長(mm)Φ65〜Φ107.8 切刃形状1枚刃 最大面取径(Φmm)133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする