エコメン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端角(°)90 注文コード58406004 品番EML2045TL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,790 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は先端角など5種類から選べます 他の種類を見る

チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。

刃数1 全長(mm)170 切刃形状1枚刃 シャンク径(mm)20 先端角(°)90 材質 トラスコ品番447-0851 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)400 シャンク長(mm)140 刃径(Φmm)1.2〜21.6 適合チップTXMT16T306 首下長(mm)30 最大面取径(Φmm)21.6
注意
※EML2045THはオイルホール付です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする