チビエコ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58406074 品番 EMS1045T
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。

刃径(Φmm)1.2〜9.7 刃数1 全長(mm)95 シャンク径(mm)10 先端角(°)90 材質 用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 トラスコ品番447-0923 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)40 シャンク長(mm)80 適合チップTXMT080206 首下長(mm)15 切刃形状1枚刃 最大面取径(Φmm)Φ9.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする