富士元工業
富士元工業の 空圧工具(切断・曲げ)
富士元工業の エアーベベラー
ハンチャンマンR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58406144
品番
HAM3R100S
参考基準価格(税別)
¥178,200
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
軽量、ハンディータイプでR3(C3)までの加工が可能です。
刃数
3
全長(mm)
145
面取り角度(°)
45
材質
鋼
用途
エッジの面取り加工、R、C面取り加工
トラスコ品番
796-4731
セット内容
クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル
質量(kg)
1.3
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
適合チップ
SDMWタイプまたはSDEWタイプ
使用空気圧力(MPa)
0.49〜0.68
面取能力
R3まで
空気消費量(m
3
/min)
0.19
ホース取付口
Rc1/4
切刃形状
3枚刃
注意
※チップは別売です。