HAM4150CP3003 ハンチャンマン 富士元工業 58406153 HAM4150CP3003 ハンチャンマン 富士元工業 58406153

ハンチャンマン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58406153 品番HAM4150CP3003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

軽量、ハンディータイプで糸面〜C4までの面取りが可能です。
軽量です。

刃数3 全長(mm)170、【安全板】150 面取り角度(°)45 材質 用途エッジの面取り加工に、面取り加工 トラスコ品番382-3431 セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル 質量(kg)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ 使用空気圧力(MPa)0.49〜0.68 面取能力糸面〜C4 空気消費量(m3/min)0.19 ホース取付口Rc1/4 切刃形状3枚刃
注意
※チップは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする