※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士元工業
富士元工業の ツーリング
富士元工業の スリーブ・ソケット
富士元工業の ドリルスリーブ
オイルッシャースリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58406171
品番
KJD32S08
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調整することができます。
仕様
旋盤用スリーブ
トラスコ品番
837-6160
材質
鋼
質量(g)
568
穴径(Φmm)
【ボーリングバー】8
シャンク径(mm)
32