※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルッシャースリーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58406187 品番 KJD40S08
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調整することができます。

仕様旋盤用スリーブ トラスコ品番837-6165 材質 質量(g)880 穴径(Φmm)【ボーリングバー】8 シャンク径(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする